ELETTROCANALI - ETNECCP8080BL CANALE PORTACAVI DIM. 80X80 BLU - ECCP8080BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 80 mm
Werkstoff - Kunststoff
Tiefe - 80 mm
Farbe - sonstige
Anzahl der Oberteile - 1
Packung
30 M
EAN
8056351666527
Artikelnummer
ETNECCP8080BL
Herstellernummer
ECCP8080BL
Hersteller
ETN
Breite:
80 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Tiefe:
80 mm
Farbe:
sonstige
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteile mitgeliefert:
ja
Symmetrisch:
ja
Halogenfrei:
nein
Oberteilbreite 1:
80 mm
RAL-Nummer:
5012
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schlagfestigkeit:
IK07
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Rückwand (Innenseite):
gelocht
Bauform rechteckig:
ja
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Antibakterielle Behandlung:
nein
Anzahl der steckbaren Trennwände:
2
Mit Kanalverbinder:
nein
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Mit Schutzfolie:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Montagelochung im Boden:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
5620 mm²
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


