Startseite

ELETTROCANALI - ETNECCP6060BL CANALE PORTACAVI DIM. 60X60 BLU - ECCP6060BL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 60 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Tiefe - 60 mm

  • Farbe - sonstige

  • Anzahl der Oberteile - 1

Packung

  • 32 M

EAN

8056351666473

Artikelnummer

ETNECCP6060BL

Herstellernummer

ECCP6060BL

Hersteller

ETN

Breite:

60 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Tiefe:

60 mm

Farbe:

sonstige

Anzahl der Oberteile:

1

Oberteile mitgeliefert:

ja

Symmetrisch:

ja

Halogenfrei:

nein

Oberteilbreite 1:

60 mm

RAL-Nummer:

5012

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schlagfestigkeit:

IK07

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Rückwand (Innenseite):

gelocht

Bauform rechteckig:

ja

Montageart der Oberteile:

übergreifend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

Mit Kanalverbinder:

nein

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Mit Schutzfolie:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Montagelochung im Boden:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

3046 mm²

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

CANALI A PARETE 60X60 BLU