ELETTROCANALI - ETNECCP4040BL CANALE PORTACAVI DIM. 40X40 BLU - ECCP4040BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 40 mm
Werkstoff - Kunststoff
Tiefe - 40 mm
Farbe - sonstige
Anzahl der Oberteile - 1
Packung
70 M
EAN
8056351666428
Artikelnummer
ETNECCP4040BL
Herstellernummer
ECCP4040BL
Hersteller
ETN
Breite:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Tiefe:
40 mm
Farbe:
sonstige
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteile mitgeliefert:
ja
Symmetrisch:
ja
Halogenfrei:
nein
Oberteilbreite 1:
40 mm
RAL-Nummer:
5012
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schlagfestigkeit:
IK07
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Rückwand (Innenseite):
gelocht
Bauform rechteckig:
ja
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Antibakterielle Behandlung:
nein
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Mit Kanalverbinder:
nein
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Mit Schutzfolie:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Montagelochung im Boden:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
1214 mm²
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


