ELETTROCANALI - ETNECCP40100G CANALE PORTACAVI DIM. 40X100 GRIGIO - ECCP40100G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 40 mm
Werkstoff - Kunststoff
Tiefe - 100 mm
Farbe - grau
Anzahl der Oberteile - 1
Packung
32 M
EAN
8032636761194
Artikelnummer
ETNECCP40100G
Herstellernummer
ECCP40100G
Hersteller
ETN
Breite:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Tiefe:
100 mm
Farbe:
grau
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteile mitgeliefert:
ja
Symmetrisch:
ja
Halogenfrei:
nein
Oberteilbreite 1:
40 mm
RAL-Nummer:
7030
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schlagfestigkeit:
IK07
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Rückwand (Innenseite):
gelocht
Bauform rechteckig:
ja
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Antibakterielle Behandlung:
nein
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Mit Kanalverbinder:
nein
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Mit Schutzfolie:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Montagelochung im Boden:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
3110 mm²
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


