ELETTROCANALI - ETNECCP2580G CANALE PORTACAVI DIM. 25X80 GRIGIO - ECCP2580G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Tiefe - 80 mm
Farbe - grau
Anzahl der Oberteile - 1
Packung
56 M
EAN
8032636760401
Artikelnummer
ETNECCP2580G
Herstellernummer
ECCP2580G
Hersteller
ETN
Breite:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Tiefe:
80 mm
Farbe:
grau
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteile mitgeliefert:
ja
Symmetrisch:
ja
Halogenfrei:
nein
Oberteilbreite 1:
25 mm
RAL-Nummer:
7030
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schlagfestigkeit:
IK07
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Rückwand (Innenseite):
gelocht
Bauform rechteckig:
ja
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Antibakterielle Behandlung:
nein
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Mit Kanalverbinder:
nein
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Mit Schutzfolie:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Montagelochung im Boden:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
1520 mm²
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


