Startseite

ELETTROCANALI - ETNECCP100100BL CANALE PORTACAVI DIM. 100X100 BLU - ECCP100100BL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 100 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Tiefe - 100 mm

  • Farbe - sonstige

  • Anzahl der Oberteile - 1

Packung

  • 16 M

EAN

8056351666350

Artikelnummer

ETNECCP100100BL

Herstellernummer

ECCP100100BL

Hersteller

ETN

Breite:

100 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Tiefe:

100 mm

Farbe:

sonstige

Anzahl der Oberteile:

1

Oberteile mitgeliefert:

ja

Symmetrisch:

ja

Halogenfrei:

nein

Oberteilbreite 1:

100 mm

RAL-Nummer:

5012

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schlagfestigkeit:

IK07

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Rückwand (Innenseite):

gelocht

Bauform rechteckig:

ja

Montageart der Oberteile:

übergreifend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Anzahl der steckbaren Trennwände:

2

Mit Kanalverbinder:

nein

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Mit Schutzfolie:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Montagelochung im Boden:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

8980 mm²

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

CANALI A PARETE 100X100 BLU