Startseite

ELETTROCANALI - ETNECCO6060 COLLARE FERMACAVI DIM. 60X60 - ECCO6060

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Befestigungsart - schraubbar

  • Klammerlänge - fest

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 25 ST

EAN

8032636766113

Artikelnummer

ETNECCO6060

Herstellernummer

ECCO6060

Hersteller

ETN

Breite:

60 mm

Höhe:

60 mm

Befestigungsart:

schraubbar

Klammerlänge:

fest

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Mit Potentialausgleich:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

RAL-Nummer:

7035

COLLARE FERMACAVI 60X60