Startseite

ELETTROCANALI - ETNECCO6040 COLLARE FERMACAVI DIM. 60X40 - ECCO6040

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Befestigungsart - schraubbar

  • Klammerlänge - fest

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 25 ST

EAN

8032636766106

Artikelnummer

ETNECCO6040

Herstellernummer

ECCO6040

Hersteller

ETN

Breite:

60 mm

Höhe:

40 mm

Befestigungsart:

schraubbar

Klammerlänge:

fest

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Mit Potentialausgleich:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

RAL-Nummer:

7035

COLLARE FERMACAVI 60X40