ELETTROCANALI - ETNECCO60100 COLLARE FERMACAVI DIM. 60X100 - ECCO60100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 60 mm
Höhe - 100 mm
Befestigungsart - schraubbar
Klammerlänge - fest
Werkstoff - Kunststoff
Packung
25 ST
EAN
8032636766090
Artikelnummer
ETNECCO60100
Herstellernummer
ECCO60100
Hersteller
ETN
Breite:
60 mm
Höhe:
100 mm
Befestigungsart:
schraubbar
Klammerlänge:
fest
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Mit Potentialausgleich:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
RAL-Nummer:
7035


