ELETTROCANALI - ETNECCO12040 COLLARE FERMACAVI DIM. 120X40 - ECCO12040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 120 mm
Höhe - 40 mm
Befestigungsart - schraubbar
Klammerlänge - fest
Werkstoff - Kunststoff
Packung
25 ST
EAN
8032636766007
Artikelnummer
ETNECCO12040
Herstellernummer
ECCO12040
Hersteller
ETN
Breite:
120 mm
Höhe:
40 mm
Befestigungsart:
schraubbar
Klammerlänge:
fest
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Mit Potentialausgleich:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
RAL-Nummer:
7035


