ELETTROCANALI - ETNECBRGU13065B GIUNTO BASE CANALI BR13065B - ECBRGU13065B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite - 130 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 65 mm
Ausführung - Kanalschnittkaschierung
Form - symmetrisch
Farbe - weiß
Packung
50 ST
EAN
8033576772622
Artikelnummer
ETNECBRGU13065B
Herstellernummer
ECBRGU13065B
Hersteller
ETN
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
130 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
65 mm
Ausführung:
Kanalschnittkaschierung
Form:
symmetrisch
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
Schieben (vor Montage)
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfestigkeit:
IK08
RAL-Nummer:
9001
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


