Startseite

ELETTROCANALI - ETNECBRGU11060B GIUNTO BASE CANALI BR11060B - ECBRGU11060B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite - 110 mm

  • Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 60 mm

  • Ausführung - Kanalschnittkaschierung

  • Form - symmetrisch

  • Farbe - weiß

Packung

  • 50 ST

EAN

8032793878575

Artikelnummer

ETNECBRGU11060B

Herstellernummer

ECBRGU11060B

Hersteller

ETN

Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:

110 mm

Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:

60 mm

Ausführung:

Kanalschnittkaschierung

Form:

symmetrisch

Farbe:

weiß

Befestigungsart:

Schieben (vor Montage)

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfestigkeit:

IK08

RAL-Nummer:

9001

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

GIUNTO LINEARE 110X60 BIANCO