Startseite

ELETTROCANALI - ETNECBRC80B COPERCHIO DI RICAMBIO BR - BIANCO - ECBRC80B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 80 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - glatt

  • Montageart der Oberteile - übergreifend

Packung

  • 100 M

EAN

8053676576890

Artikelnummer

ETNECBRC80B

Herstellernummer

ECBRC80B

Hersteller

ETN

Breite:

80 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Ausführung:

glatt

Montageart der Oberteile:

übergreifend

Halogenfrei:

nein

Befestigung des Oberteils:

aufrastbar

Manipulationssichere Befestigung:

ja

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

9001

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Schutzfolie:

ja

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

COP. RICAMBIO X CANALI BR 80