ELETTROCANALI - ETNECBRAE13065B ANGOLO EST. PER CANALE DIM. 130X65 BIANC - ECBRAE13065B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 130 mm
Tiefe - 65 mm
Anzahl der Oberteile - 1
Farbe - weiß
Ausführung - Haubenformteil
Packung
1 ST
EAN
8053676578955
Artikelnummer
ETNECBRAE13065B
Herstellernummer
ECBRAE13065B
Hersteller
ETN
Breite:
130 mm
Tiefe:
65 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Farbe:
weiß
Ausführung:
Haubenformteil
Oberteilbreite 1:
80 mm
Symmetrisch:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90...90 °
Halogenfrei:
nein
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9001
Mit Schutzfolie:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


