Startseite

ELETTROCANALI - ETNECBRAE11060B ANGOLO EST. PER CANALE DIM. 110X60 BIANC - ECBRAE11060B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 110 mm

  • Tiefe - 60 mm

  • Anzahl der Oberteile - 1

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - Unterteil und Oberteil

Packung

  • 1 ST

EAN

8053676578948

Artikelnummer

ETNECBRAE11060B

Herstellernummer

ECBRAE11060B

Hersteller

ETN

Breite:

110 mm

Tiefe:

60 mm

Anzahl der Oberteile:

1

Farbe:

weiß

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Oberteilbreite 1:

80 mm

Symmetrisch:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Winkel:

90...90 °

Halogenfrei:

nein

Montageart der Oberteile:

übergreifend

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

9001

Mit Schutzfolie:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Mit Kanalverbinder:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

ANGOLO ESTERNO 110X60 BIANCO