ELETTROCANALI - ETNECBR11060B CANALE E COPERCHIO X APPARECCHI 110X60 - - ECBR11060B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 110 mm
Werkstoff - Kunststoff
Tiefe - 60 mm
Farbe - weiß
Anzahl der Oberteile - 1
Packung
20 M
EAN
8053676576883
Artikelnummer
ETNECBR11060B
Herstellernummer
ECBR11060B
Hersteller
ETN
Breite:
110 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Tiefe:
60 mm
Farbe:
weiß
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteile mitgeliefert:
ja
Symmetrisch:
ja
Halogenfrei:
nein
Oberteilbreite 1:
80 mm
RAL-Nummer:
9001
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schlagfestigkeit:
IK08
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Rückwand (Innenseite):
gelocht
Bauform rechteckig:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Antibakterielle Behandlung:
nein
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Mit Kanalverbinder:
nein
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Mit Schutzfolie:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Montagelochung im Boden:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
5702 mm²
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


