Startseite

ELETTROCANALI - ETNECAI2213B ANGOLO INT. PER MINICAN. DIM. 22X13 BIA - ECAI2213B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 22 mm

  • Tiefe - 13 mm

  • Farbe - weiß

  • Form - symmetrisch

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 50 ST

EAN

8053676578740

Artikelnummer

ETNECAI2213B

Herstellernummer

ECAI2213B

Hersteller

ETN

Breite:

22 mm

Tiefe:

13 mm

Farbe:

weiß

Form:

symmetrisch

Winkel:

90...90 °

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Oberteile:

1

Ausführung:

Haubenformteil

Oberteilbreite 1:

22 mm

Montageart der Oberteile:

übergreifend

Werkstoffgüte:

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK07

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

9001

Mit Schutzfolie:

nein

Mit Kanalverbinder:

ja

Montagelochung im Boden:

nein

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

ANGOLO INTERNO 22X13 BIANCO