Startseite

ELETTROCANALI - ETNECAE2213B ANGOLO EST. PER MINICAN. DIM. 22X13 BIAN - ECAE2213B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 22 mm

  • Tiefe - 13 mm

  • Anzahl der Oberteile - 1

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - Haubenformteil

Packung

  • 50 ST

EAN

8053676578764

Artikelnummer

ETNECAE2213B

Herstellernummer

ECAE2213B

Hersteller

ETN

Breite:

22 mm

Tiefe:

13 mm

Anzahl der Oberteile:

1

Farbe:

weiß

Ausführung:

Haubenformteil

Oberteilbreite 1:

22 mm

Symmetrisch:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Winkel:

90...90 °

Halogenfrei:

ja

Montageart der Oberteile:

übergreifend

Werkstoffgüte:

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

9001

Mit Schutzfolie:

nein

Schlagfestigkeit:

IK07

Mit Kanalverbinder:

ja

Montagelochung im Boden:

nein

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

ANGOLO ESTERNO 22X13 BIANCO