ELETTROCANALI - ETNEC9706045 PASSAGGIO A MURO LINEARE COND. DIM. 60X4 - EC9706045

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 60 mm
Tiefe - 45 mm
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - symmetrisch
Farbe - weiß
Packung
20 ST
EAN
8054320280330
Artikelnummer
ETNEC9706045
Herstellernummer
EC9706045
Hersteller
ETN
Breite:
60 mm
Tiefe:
45 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
symmetrisch
Farbe:
weiß
Höhe:
45 mm
Montageart des Kanals:
Wand
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07


