ELETTROCANALI - ETNEC97011075 PASSAGGIO A MURO LINEARE COND. DIM. 110X - EC97011075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 110 mm
Tiefe - 75 mm
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - symmetrisch
Farbe - weiß
Packung
10 ST
EAN
8054382043027
Artikelnummer
ETNEC97011075
Herstellernummer
EC97011075
Hersteller
ETN
Breite:
110 mm
Tiefe:
75 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
symmetrisch
Farbe:
weiß
Höhe:
75 mm
Montageart des Kanals:
Wand
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07


