Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC96011075 TAPPO TERMINALE PER CANALE COND. DIM.110 - EC96011075

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 110 mm

  • Tiefe - 75 mm

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - symmetrisch

  • Befestigungsart - aufrastbar

Packung

  • 10 ST

EAN

8054382043003

Artikelnummer

ETNEC96011075

Herstellernummer

EC96011075

Hersteller

ETN

Breite:

110 mm

Tiefe:

75 mm

Farbe:

weiß

Ausführung:

symmetrisch

Befestigungsart:

aufrastbar

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für:

links/rechts

Schnittkaschierung:

nein

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

RAL-Nummer:

9001

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfestigkeit:

IK07

Mit Schutzfolie:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Einsatztemperatur:

-25...70 °C

TAPPO TERMINALE 110X75