ELETTROCANALI - ETNEC9506045 GIUNZIONE A T PER CANALE COND. DIM. 60 - EC9506045

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 60 mm
Tiefe - 45 mm
Farbe - weiß
Breite des Abzweigs - 60 mm
Anzahl der Oberteile - 1
Packung
10 ST
EAN
8054320280156
Artikelnummer
ETNEC9506045
Herstellernummer
EC9506045
Hersteller
ETN
Breite:
60 mm
Tiefe:
45 mm
Farbe:
weiß
Breite des Abzweigs:
60 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Symmetrisch:
ja
Oberteilbreite 1:
60 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9001
Mit Schutzfolie:
nein
Schlagfestigkeit:
IK07
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Einsatztemperatur:
-25...70 °C


