Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC95011075 GIUNZIONE A T PER CANALE COND. DIM.110 - EC95011075

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 110 mm

  • Tiefe - 75 mm

  • Farbe - weiß

  • Breite des Abzweigs - 110 mm

  • Anzahl der Oberteile - 1

Packung

  • 10 ST

EAN

8054382042983

Artikelnummer

ETNEC95011075

Herstellernummer

EC95011075

Hersteller

ETN

Breite:

110 mm

Tiefe:

75 mm

Farbe:

weiß

Breite des Abzweigs:

110 mm

Anzahl der Oberteile:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Symmetrisch:

ja

Oberteilbreite 1:

110 mm

Ausführung:

Haubenformteil

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

9001

Mit Schutzfolie:

nein

Schlagfestigkeit:

IK07

Mit Kanalverbinder:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Montageart der Oberteile:

übergreifend

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Einsatztemperatur:

-25...70 °C

GIUNTO A T 110X75