Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC9406045 GIUNTO LINEARE PER CANALE COND. DIM. 60X - EC9406045

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite - 60 mm

  • Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 45 mm

  • Ausführung - Kanalschnittkaschierung

  • Form - symmetrisch

  • Farbe - weiß

Packung

  • 20 ST

EAN

8053676579822

Artikelnummer

ETNEC9406045

Herstellernummer

EC9406045

Hersteller

ETN

Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:

60 mm

Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:

45 mm

Ausführung:

Kanalschnittkaschierung

Form:

symmetrisch

Farbe:

weiß

Befestigungsart:

aufrastbar

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfestigkeit:

IK07

RAL-Nummer:

9001

Einsatztemperatur:

-25...70 °C

GIUNTO LINEARE 60X45