Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC93011075 ANGOLO PIANO PER CANALE COND. DIM. 110X7 - EC93011075

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 110 mm

  • Tiefe - 75 mm

  • Anzahl der Oberteile - 1

  • Farbe - weiß

  • Oberteilbreite 1 - 110 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8054382042945

Artikelnummer

ETNEC93011075

Herstellernummer

EC93011075

Hersteller

ETN

Breite:

110 mm

Tiefe:

75 mm

Anzahl der Oberteile:

1

Farbe:

weiß

Oberteilbreite 1:

110 mm

Symmetrisch:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Richtung:

steigend/fallend

Ausführung:

Haubenformteil

Winkel:

90...90 °

Montageart der Oberteile:

übergreifend

Werkstoffgüte:

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

9001

Schlagfestigkeit:

IK07

Mit Schutzfolie:

nein

Mit Kanalverbinder:

ja

Montagelochung im Boden:

nein

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Einsatztemperatur:

-25...70 °C

ANGOLO PIANO 110X75