ELETTROCANALI - ETNEC9206045 ANGOLO EST. PER CANALE COND. DIM. 60X45 - EC9206045

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 60 mm
Tiefe - 45 mm
Anzahl der Oberteile - 1
Farbe - weiß
Ausführung - Haubenformteil
Packung
10 ST
EAN
8053676579761
Artikelnummer
ETNEC9206045
Herstellernummer
EC9206045
Hersteller
ETN
Breite:
60 mm
Tiefe:
45 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Farbe:
weiß
Ausführung:
Haubenformteil
Oberteilbreite 1:
60 mm
Symmetrisch:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90...90 °
Halogenfrei:
ja
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Werkstoffgüte:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9001
Mit Schutzfolie:
nein
Schlagfestigkeit:
IK07
Mit Kanalverbinder:
ja
Montagelochung im Boden:
nein
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Einsatztemperatur:
-25...70 °C


