Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC90011075 CANALE CONDIZION. CON COPERCHIO DIM. 110 - EC90011075

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 110 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Tiefe - 75 mm

  • Farbe - weiß

  • Anzahl der Oberteile - 1

Packung

  • 16 M

EAN

8054382042884

Artikelnummer

ETNEC90011075

Herstellernummer

EC90011075

Hersteller

ETN

Breite:

110 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Tiefe:

75 mm

Farbe:

weiß

Anzahl der Oberteile:

1

Oberteile mitgeliefert:

ja

Symmetrisch:

ja

Halogenfrei:

nein

Oberteilbreite 1:

110 mm

RAL-Nummer:

9001

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schlagfestigkeit:

IK07

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Rückwand (Innenseite):

gelocht

Bauform rechteckig:

ja

Montageart der Oberteile:

übergreifend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

Mit Kanalverbinder:

nein

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Mit Schutzfolie:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Montagelochung im Boden:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

7128 mm²

Einsatztemperatur:

-25...70 °C

CANALE CON COPERCHIO 110X75