Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC75532 CURVA FLESSIBILE TUBO-SCATOLA IP65 32 - EC75532

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - grau

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 80 ST

EAN

8032636766397

Artikelnummer

ETNEC75532

Herstellernummer

EC75532

Hersteller

ETN

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

32 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Halogenfrei:

nein

Mit Muffe:

ja

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Durchmesser:

32 mm

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Radius:

320 mm

Winkel des Bogens:

90 °

Oberfläche gebürstet:

nein

Zweiteilig:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Flexibel:

ja

Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

ohne

Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

mittel (Klasse 3 / 2 Joule)

CURVA FLES. TUBO-SCATOLA IP65 Ø32 mm - GRIGIO - SPEED SYSTEM