ELETTROCANALI - ETNEC69016 QUADRO PER 8 PRESE 19 MOD. PREFORATO - EC69016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 19
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
24 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8032793871354
Artikelnummer
ETNEC69016
Herstellernummer
EC69016
Hersteller
ETN
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
19
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
400 mm
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
525 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Abdeckung:
Deckel
Tiefe:
135 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Einbaubreite:
394 mm
Mit Schloss:
ja
Anbaumöglichkeit:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
Dreikant
Innentiefe:
110 mm
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
7035
EMV-Ausführung:
nein
Signaldurchlassende Tür:
nein


