Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC69011 QUADRO PER 2 PRESE VERTICALI 4 MOD. PREF - EC69011

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 15 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8032793874300

Artikelnummer

ETNEC69011

Herstellernummer

EC69011

Hersteller

ETN

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

4

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

105 mm

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

337 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Art der Abdeckung:

Deckel

Tiefe:

95 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Einbaubreite:

98 mm

Mit Schloss:

ja

Anbaumöglichkeit:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

Dreikant

Innentiefe:

68 mm

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

7035

EMV-Ausführung:

nein

Signaldurchlassende Tür:

nein

QUADRO 2 PRESE VERTICALI 4 MOD. PREF.