Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC64004 CENTRALINO EMERGENZA IP56 ROSSO 4 MOD. - EC64004

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - rot

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 22 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8032793873136

Artikelnummer

ETNEC64004

Herstellernummer

EC64004

Hersteller

ETN

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

4

Montageart:

Aufputz

Farbe:

rot

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

150 mm

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

170 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

100 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Mit Schloss:

ja

Anbaumöglichkeit:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

Zylinder

Innentiefe:

100 mm

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

3000

EMV-Ausführung:

nein

Signaldurchlassende Tür:

nein

CENTR.EMERGENZA IP56 4 MOD. ROSSO