Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC63648 CENTRALINO INCASSO B.CO PL 48+8 PORTA ME - EC63648

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 4

  • Breite in Teilungseinheiten - 56

  • Montageart - Unterputz/Hohlwand

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8056351666916

Artikelnummer

ETNEC63648

Herstellernummer

EC63648

Hersteller

ETN

Anzahl der Reihen:

4

Breite in Teilungseinheiten:

56

Montageart:

Unterputz/Hohlwand

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

368 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

753 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Tiefe:

93 mm

Erdungsklemmenblock:

ja

Mit Schloss:

nein

Einbautiefe:

84 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbauhöhe:

84 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

Druckknopf

Innentiefe:

84 mm

Neutralleiterklemmenblock:

ja

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9003

EMV-Ausführung:

nein

CENTR. INCASSO PAR. LEG. IP40 48 MOD. FRONTE METALLICO RAL 9003