ELETTROCANALI - ETNEC63624 CENTRALINO INCASSO B.CO PL 24+4 PORTA ME - EC63624

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 28
Montageart - Unterputz/Hohlwand
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8056351666893
Artikelnummer
ETNEC63624
Herstellernummer
EC63624
Hersteller
ETN
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
28
Montageart:
Unterputz/Hohlwand
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
368 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
443 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Tiefe:
93 mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Mit Schloss:
nein
Einbautiefe:
84 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbauhöhe:
84 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
Druckknopf
Innentiefe:
84 mm
Neutralleiterklemmenblock:
ja
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9003
EMV-Ausführung:
nein


