ELETTROCANALI - ETNEC63612 CENTRALINO INCASSO B.CO PL 12+2 PORTA ME - EC63612

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 14
Montageart - Unterputz/Hohlwand
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8056351666886
Artikelnummer
ETNEC63612
Herstellernummer
EC63612
Hersteller
ETN
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
14
Montageart:
Unterputz/Hohlwand
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
368 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
343 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Tiefe:
93 mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Mit Schloss:
nein
Einbautiefe:
84 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbauhöhe:
84 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
Druckknopf
Innentiefe:
84 mm
Neutralleiterklemmenblock:
ja
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9003
EMV-Ausführung:
nein


