ELETTROCANALI - ETNEC63572BE CENTRALINO 72 MODULI P.L. - BIANCO + EQ - EC63572BE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 4
Breite in Teilungseinheiten - 72
Montageart - Unterputz/Hohlwand
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
110 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8054382041962
Artikelnummer
ETNEC63572BE
Herstellernummer
EC63572BE
Hersteller
ETN
Anzahl der Reihen:
4
Breite in Teilungseinheiten:
72
Montageart:
Unterputz/Hohlwand
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
450 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
853 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Tiefe:
119 mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Mit Schloss:
nein
Einbautiefe:
95 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbauhöhe:
95 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Innentiefe:
95 mm
Neutralleiterklemmenblock:
ja
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9001
EMV-Ausführung:
nein
Art der Tür:
Doppel


