ELETTROCANALI - ETNEC63224F FONDO CENTR. 24 MOD PARETI MURATURA - EC63224F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 24
Montageart - Unterputz
Farbe - orange
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
4 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
19 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8055035962948
Artikelnummer
ETNEC63224F
Herstellernummer
EC63224F
Hersteller
ETN
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
24
Montageart:
Unterputz
Farbe:
orange
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
296 mm
Höhe:
368 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Tiefe:
80 mm
Mit Schloss:
nein
Einbautiefe:
80 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbauhöhe:
80 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Innentiefe:
76 mm
DIN-Schiene:
nein
EMV-Ausführung:
nein


