ELETTROCANALI - ETNEC63212N FRONTALE CENTR. ESSENZA 12 MOD NERO - EC63212N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 12
Montageart - Unterputz/Hohlwand
Farbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8055035962900
Artikelnummer
ETNEC63212N
Herstellernummer
EC63212N
Hersteller
ETN
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
12
Montageart:
Unterputz/Hohlwand
Farbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
328 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
240 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
91 mm
Mit Schloss:
nein
Einbautiefe:
80 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbauhöhe:
80 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Innentiefe:
76 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
7021
EMV-Ausführung:
nein


