Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC63212FPL FONDO CENTR. 12 MOD PARETI CARTONGESSO - EC63212FPL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Montageart - Hohlwand

  • Farbe - blau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8055035962894

Artikelnummer

ETNEC63212FPL

Herstellernummer

EC63212FPL

Hersteller

ETN

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

12

Montageart:

Hohlwand

Farbe:

blau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

296 mm

Höhe:

219 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Tiefe:

80 mm

Mit Schloss:

nein

Einbautiefe:

80 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbauhöhe:

80 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Innentiefe:

76 mm

DIN-Schiene:

nein

EMV-Ausführung:

nein

FONDO CENTRALINO 12 mod (1x12) CARTONGESSO