Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC63212C FRONTALE CENTR. ESSENZA 12 MOD BIANCO - EC63212C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Montageart - Unterputz/Hohlwand

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8055035962863

Artikelnummer

ETNEC63212C

Herstellernummer

EC63212C

Hersteller

ETN

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

12

Montageart:

Unterputz/Hohlwand

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

328 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

240 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

91 mm

Mit Schloss:

nein

Einbautiefe:

80 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbauhöhe:

80 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Innentiefe:

76 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9001

EMV-Ausführung:

nein

FRONTALE CENTR. ESSENZA 12 mod (1x12) - BIANCO