ELETTROCANALI - ETNEC63136 CENTRALINO INCASSO BIANCO 36+6 PORTA MET - EC63136

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 42
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
24 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8056351666855
Artikelnummer
ETNEC63136
Herstellernummer
EC63136
Hersteller
ETN
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
42
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
368 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
568 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
93 mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Mit Schloss:
nein
Einbautiefe:
84 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbauhöhe:
84 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
Druckknopf
Innentiefe:
84 mm
Neutralleiterklemmenblock:
ja
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9003
EMV-Ausführung:
nein


