Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC63072E CENTRALINO INC. GRIGIO PORTELLO FUM 72 - EC63072E

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 4

  • Breite in Teilungseinheiten - 72

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

110 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8053676572564

Artikelnummer

ETNEC63072E

Herstellernummer

EC63072E

Hersteller

ETN

Anzahl der Reihen:

4

Breite in Teilungseinheiten:

72

Montageart:

Unterputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

450 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

853 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

119 mm

Erdungsklemmenblock:

ja

Mit Schloss:

nein

Einbautiefe:

95 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbauhöhe:

95 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Innentiefe:

95 mm

Neutralleiterklemmenblock:

ja

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

7035

EMV-Ausführung:

nein

Art der Tür:

Doppel

CENTR. INCASSO IP40 72 MOD.+EQ