Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC63054 CENTRALINO INC. GRIGIO PORTELLO FUM 54 - EC63054

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Breite in Teilungseinheiten - 54

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8032636763389

Artikelnummer

ETNEC63054

Herstellernummer

EC63054

Hersteller

ETN

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

54

Montageart:

Unterputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

430 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

618 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

100 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Mit Schloss:

nein

Einbautiefe:

80 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbauhöhe:

80 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Innentiefe:

80 mm

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

7035

EMV-Ausführung:

nein

CENTR. INCASSO IP40 54 MOD.