Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC63036CE CENTRALINO INCASSO BIANCO P. CIECA 36 +E - EC63036CE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 2

  • Breite in Teilungseinheiten - 36

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

24 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8053676572502

Artikelnummer

ETNEC63036CE

Herstellernummer

EC63036CE

Hersteller

ETN

Anzahl der Reihen:

2

Breite in Teilungseinheiten:

36

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

430 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

410 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

100 mm

Erdungsklemmenblock:

ja

Mit Schloss:

nein

Einbautiefe:

80 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbauhöhe:

80 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Innentiefe:

80 mm

Neutralleiterklemmenblock:

ja

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9001

EMV-Ausführung:

nein

CENTR.INCASSO IP40 36 M.CIE+EQ