Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC63008NE CENTRALINO INCASSO NERO PORTELLO FUM 8 - EC63008NE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 8

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 9 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8053676572397

Artikelnummer

ETNEC63008NE

Herstellernummer

EC63008NE

Hersteller

ETN

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

8

Montageart:

Unterputz

Farbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

240 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

194 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

100 mm

Erdungsklemmenblock:

ja

Mit Schloss:

nein

Einbautiefe:

80 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbauhöhe:

80 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Innentiefe:

80 mm

Neutralleiterklemmenblock:

ja

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

7021

EMV-Ausführung:

nein

CENTR.INCASSO IP40 8 M.NERO+EQ