ELETTROCANALI - ETNEC63008CE CENTRALINO INCASSO BIANCO P. CIECA 8 +EQ - EC63008CE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 8
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
9 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8053676572380
Artikelnummer
ETNEC63008CE
Herstellernummer
EC63008CE
Hersteller
ETN
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
8
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
240 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
194 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
100 mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Mit Schloss:
nein
Einbautiefe:
80 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbauhöhe:
80 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Innentiefe:
80 mm
Neutralleiterklemmenblock:
ja
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9001
EMV-Ausführung:
nein


