ELETTROCANALI - ETNEC63004E CENTRALINO INC. GRIGIO PORTELLO FUM 4 + - EC63004E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 4
Montageart - Unterputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8053676572328
Artikelnummer
ETNEC63004E
Herstellernummer
EC63004E
Hersteller
ETN
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
4
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
154 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
160 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
97 mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Mit Schloss:
nein
Einbautiefe:
80 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbauhöhe:
80 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Innentiefe:
80 mm
Neutralleiterklemmenblock:
ja
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
7035
EMV-Ausführung:
nein


