Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC63004CE CENTRALINO INCASSO BIANCO P. CIECA 4 +EQ - EC63004CE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8053676572342

Artikelnummer

ETNEC63004CE

Herstellernummer

EC63004CE

Hersteller

ETN

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

4

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

154 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

160 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

97 mm

Erdungsklemmenblock:

ja

Mit Schloss:

nein

Einbautiefe:

80 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbauhöhe:

80 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Innentiefe:

80 mm

Neutralleiterklemmenblock:

ja

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9001

EMV-Ausführung:

nein

CENTR. INCASSO IP40 4 M.CIE+EQ