Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC61008E CENTR.PARETE IP40 SENZA PORT. 8 MODULI+E - EC61008E

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 8

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 15 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8053676572205

Artikelnummer

ETNEC61008E

Herstellernummer

EC61008E

Hersteller

ETN

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

8

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

200 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

180 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

ohne

Tiefe:

100 mm

Erdungsklemmenblock:

ja

Mit Schloss:

nein

Anbaumöglichkeit:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Innentiefe:

100 mm

Neutralleiterklemmenblock:

ja

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

7035

EMV-Ausführung:

nein

Signaldurchlassende Tür:

nein

Art der Tür:

sonstige

CENTR. PARETE IP40 8 M. SP+EQ