ELETTROCANALI - ETNEC60072B CENTR.PARETE IP40 PORTELLA TRASP.72MODUL - EC60072B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 4
Breite in Teilungseinheiten - 72
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
110 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8054382041122
Artikelnummer
ETNEC60072B
Herstellernummer
EC60072B
Hersteller
ETN
Anzahl der Reihen:
4
Breite in Teilungseinheiten:
72
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
420 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
885 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
150 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Innentiefe:
150 mm
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9001
EMV-Ausführung:
nein
Signaldurchlassende Tür:
nein
Art der Tür:
Doppel


