Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC60018E CENTR.PARETE IP40 PORTELLA TRASP.18 MOD. - EC60018E

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 18

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8053676578450

Artikelnummer

ETNEC60018E

Herstellernummer

EC60018E

Hersteller

ETN

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

18

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

400 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

265 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

130 mm

Erdungsklemmenblock:

ja

Mit Schloss:

nein

Anbaumöglichkeit:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Innentiefe:

130 mm

Neutralleiterklemmenblock:

ja

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

7035

EMV-Ausführung:

nein

Signaldurchlassende Tür:

nein

CENTR. PARETE IP40 18 MOD. EQ